Referenzen
SMC:AMG450C-F04D
Rubix:2207037
Hersteller:AMG450C-F04D
EAN:3618035577250

Dokumente
Produktdetails : AMG450C-F04D Wasserabscheider
Wasserabscheider
Wasserabscheidungsgrad 99%
Bemessungsdurchfluss von 300 bis 12000 l/min (ANR)
Anschlussgröße 1/8 bis 2
Option für automatischen Kondensatablass, N.C. oder N.O.
Wasserabscheidungsgrad 99%
Bemessungsdurchfluss von 300 bis 12000 l/min (ANR)
Anschlussgröße 1/8 bis 2
Option für automatischen Kondensatablass, N.C. oder N.O.
AMG150C-550C/AMG650-850, Wasserabscheider, Neues Modell
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 106x239x106 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1220 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/2 '' |
| Filterfeinheit | 3 µm |
| Typ | water separator |
| Werkstoff | polycarbonat |
| Volumenstrom | 2200 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
282,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
335,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage