Referenzen
Festo:LF-D-5M-MINI
Rubix:440651
Hersteller:192557
EAN:4052568014940

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/8 - g3/8 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 5 µm |
Produktdetails : LF-D-5M-MINI Filter
Filter LF-D-5M-MINI ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen. Filterfeinheit 5 µm, mit Schutzkorb und manuellem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 180x50x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 312,76 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/8 - g3/8 '' |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Typ | manual (condensate drain by manual rotation) |
| Volumenstrom | 1100 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen