Referenzen
SMC:AF40-F04-A
Rubix:2020515
Hersteller:AF40-F04-A
EAN:3618035596770

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/2 bspp '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 5 µm |
Dokumente
Produktdetails : AF40-F04-A Filter
Der modulare Luftfilter der Serie AF ist eine kostengünstige, optisch saubere Lösung für Ihre Filtrationsbedürfnisse. Sein modularer Aufbau ermöglicht den Anschluss an andere SMC-Luftaufbereitungsanlagen. Die Serie ist in sechs Größenordnungen und mit einer breiten Palette an Zubehör erhältlich.
AF10-60-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Luftfilter
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 74x165x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 408 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/2 bspp '' |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Typ | filtr powietrza |
| Volumenstrom | 3900 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen