Referenzen
Festo:MS6-LFM-B
Rubix:442029
Hersteller:532910
EAN:4052568005313

Produktdetails : MS6-LFM-B Druckluftaufbereitung, Reihe MS
Feinfilterpatrone MS6-LFM-B für Baureihe MS. Filterfeinheit 1 µm. Baugröße=6, Baureihe=MS, Filterfeinheit=1 µm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 115x55x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 45,6 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Filterfeinheit | 1 µm |
| Typ | fijnfilterpatroon ms6-lfm-b 532910 |
| Volumenstrom | 950 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Verbindung | 1/2 g en 1/2 npt |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen