Referenzen

SMC:AF60-F10-A
Rubix:2191131
Hersteller:AF60-F10-A
EAN:3618035595353
AF60-F10-A Filter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1 ''
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AF60-F10-A Filter


Der modulare Luftfilter der Serie AF ist eine kostengünstige, optisch saubere Lösung für Ihre Filtrationsbedürfnisse. Sein modularer Aufbau ermöglicht den Anschluss an andere SMC-Luftaufbereitungsanlagen. Die Serie ist in sechs Größenordnungen und mit einer breiten Palette an Zubehör erhältlich.
AF10-60-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Luftfilter

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1009 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1 ''
Filterfeinheit5 µm
Typfiltr powietrza
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
84,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,41 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar