TR-302E+ PP40610002, TR-302E+

3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-300+ Serie

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7100098846
Rubix:1530959
Hersteller:7100098846
EAN:4054596175303
VERSAFLO GEBLÄSEEINHEIT TR-320E+ PP40610002, TR-302E+

Technische Zusammenfassung

Klasseth2 / th3

Produktdetails : TR-302E+ PP40610002, TR-302E+


Die weiterentwickelte 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-300+ bietet ein Plus an Komfort und Leistung gegenüber der alten Gebläseeinheit TR-300. Dafür sorgen zwei individuell wählbare Luftstromstufen für höchsten Komfort. Kontrollierter Luftstrom liefert konstante Luftzufuhr unabhängig von Batterieladezustand und Beladung der Filter. Ein weitere Vorteil ist das neue Multifunktionsdisplay was den Batterieladestatus, den Partikelfi lterfüllstand während der Anwendung und die gewählte Luftstromstufe anzeigt. Ein weiteres Plus ist die Kompatibilität mit dem Produktangebot der 3M™ Versaflo™ Atemschutzsysteme. Diese bieten je nach Kopfteil Schutz für Augen, Kopf, Gesicht, Haut und Atemwege nach EN 12941 Schutzklasse TH2 oder TH3.
Das neue 3M Versaflo Gebläseatemschutzsystem TR-300+ schützt gegen Partikel und/oder Aerosole je nach verwendetem Filtertyp. Das Gebläsesystem bietet neben 2 verschiedene Luftstromstufen weitere Vorteile eines modernen Gerätes. Der Wechsel zwischen den einzelnen Stufen ist leicht über das Bedienpanel einzustellen.

Stärken

Optischer & akustischer Alarm bei zu geringem Lufstrom oder zu geringer Batterieleistung
Großes Display mit Anzeigen für Batteriestatus, Luftstromstufe und Filtersättigung
Geeignet für Dekontaminationsdusche
Zwei wählbare Luftstromstufen für höchsten Komfort: 185 l/min und 205 l/min

Anwendungen

Landwirtschaft

Technische Informationen


Attribute
Klasseth2 / th3
566,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
673,83 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std