LOCTITE SI 5926 40ML TUBE Silikon 1K Flächendichtung Farbe: blau Universell

Flächendichtung blau (209125)No.6

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:SI 5926
Rubix:121215
Hersteller:1123349
EAN:4058093044131
SI 5926 40ML Flächendichtung blau (209125)No.6

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen40 ml
Farbeblau
Typsilikon
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE SI 5926 40ML TUBE Silikon 1K Flächendichtung Farbe: blau Universell


LOCTITE SI 5926 ist eine universelle, elastische Silikondichtung. Sie wird durch Luftfeuchtigkeit ausgehärtet und bildet eine dauerelastische Dichtung. Dieses Produkt ist beständig gegen Alterung, Witterungseinflüsse und Temperaturwechselbelastung, ohne zu verspröden, zu reißen oder zu schrumpfen. Typische Anwendungen sind u.a. Ventildeckel, Steuergehäusedeckel, Differentialgehäusedeckel, Ölwannen, Getriebeölwannen. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Einsatztemperaturbereich von -55 °C bis 200°C.

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen40 ml
Farbeblau
Typsilikon
Max. Temperatur204 °C
Zolltarifcode35061000
8,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,65 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std