TEROSON SB 2444 175G TUBE Kontaktklebstoff Teroson SB 2444 175G
Terokal 2444 175g
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Teroson:SB 2444 TB 175G
Rubix:67399
Hersteller:444650
EAN:4002872197389

Dokumente
Produktdetails : TEROSON SB 2444 175G TUBE Kontaktklebstoff Teroson SB 2444 175G
TEROSON SB 2444 ist ein Kontaktklebstoff auf Basis von Polychloropren, hervorragend streich- und spachtelfähig. Der Klebstoff wird zum Kleben von porösen Werkstoffen eingesetzt und bietet eine hohe Anfangsfestigkeit und Kontaktfähigkeit. Die Klebefuge ist flexibel und wärmebeständig. Typische Anwendungen sind das Kleben von Gummiprofilen und Matten in Fahrzeugen.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 175 ml |
|---|---|
| Farbe | beige |
| Typ | butylen |
| Gewicht | 175 g |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Fußmaterial | gummi |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std