LOCTITE SI 595 100ML TUBE Silikon 1K (Kleb- und Dichtstoff) Farbe: transparent
LOCTITE® SI 595
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:SI 595
Rubix:507476
Hersteller:2061823
EAN:5010266429779





Dokumente
Produktdetails : LOCTITE SI 595 100ML TUBE Silikon 1K (Kleb- und Dichtstoff) Farbe: transparent
LOCTITE® SI 595 ist ein einkomponentiger, acetatvernetzender, klarer und thixotroper Silikonklebstoff, welcher für eine zuverlässige Verklebung und Abdichtung mechanischer Baugruppen entwickelt wurde. Während der Aushärtung bei Raumtemperatur verströmt er einen leichten Essiggeruch und bildet eine dauerhafte, flexible Dichtung. Dieses Produkt bietet eine hervorragende Haftung auf Substraten wie Metall, Glas, Kunststoff und Keramik und weist zudem eine hohe Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Verunreinigungen auf. Dank seiner thixotropen Konsistenz verläuft das Material nicht und ermöglicht eine präzise Anwendung, selbst auf senkrechten Flächen.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Acetatsilikon
• Wichtige Merkmale: Thixotrop
• Farbe: Weiß, Transparent, Schwarz
• Physische Form: Paste
• Komponentenanzahl: Einkomponentig
• Spaltüberbrückung: 6,0 mm
• Verarbeitungszeit: 30,0 Minuten
• Aushärtungsart: Raumtemperaturvernetzung
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine führende Marke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit bekannt für ihre innovativen Klebstofflösungen. Mit einer Spezialisierung auf industrielle Montage- und Wartungsprodukte bietet LOCTITE® zuverlässige und leistungsstarke Lösungen zur Steigerung der Betriebseffizienz. Die Produkte sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, wodurch LOCTITE® ein vertrauenswürdiger Partner für Fachkräfte ist, die ihre Prozesse optimieren möchten. Technische Expertise und strenge Zertifizierungen gewährleisten höchste Leistungsstandards. Die Marke verpflichtet sich, innovative Lösungen anzubieten und dabei höchste Ansprüche an Qualität und Sicherheit zu erfüllen.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Acetatsilikon
• Wichtige Merkmale: Thixotrop
• Farbe: Weiß, Transparent, Schwarz
• Physische Form: Paste
• Komponentenanzahl: Einkomponentig
• Spaltüberbrückung: 6,0 mm
• Verarbeitungszeit: 30,0 Minuten
• Aushärtungsart: Raumtemperaturvernetzung
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine führende Marke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit bekannt für ihre innovativen Klebstofflösungen. Mit einer Spezialisierung auf industrielle Montage- und Wartungsprodukte bietet LOCTITE® zuverlässige und leistungsstarke Lösungen zur Steigerung der Betriebseffizienz. Die Produkte sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, wodurch LOCTITE® ein vertrauenswürdiger Partner für Fachkräfte ist, die ihre Prozesse optimieren möchten. Technische Expertise und strenge Zertifizierungen gewährleisten höchste Leistungsstandards. Die Marke verpflichtet sich, innovative Lösungen anzubieten und dabei höchste Ansprüche an Qualität und Sicherheit zu erfüllen.
Stärken
• Hervorragende Haftung auf unterschiedlichsten Materialien
• Hohe Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Verunreinigungen
• Thixotrope Formulierung für einfaches, tropffreies Auftragen
• Flexibel und langlebig – ideal für mechanische Baugruppen
• Raumtemperaturhärtung für eine schnelle Verarbeitung
• Effektive elektrische Isolierung
• Hohe Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Verunreinigungen
• Thixotrope Formulierung für einfaches, tropffreies Auftragen
• Flexibel und langlebig – ideal für mechanische Baugruppen
• Raumtemperaturhärtung für eine schnelle Verarbeitung
• Effektive elektrische Isolierung
Anwendungen
LOCTITE® SI 595 wird für Abdichtungs- und Klebeanwendungen in den verschiedensten Industriebereichen empfohlen. Er eignet sich besonders für die elektrische Isolierung, Stoßdämpfung sowie das Verkleben von Dichtungen auf Substraten wie Metall, Glas, Kunststoff und Keramik und ist außerdem ideal geeignet für das Abdichten von Rohren, Lüftungskanälen, Türen und Fenstern. Er bietet einen zuverlässigen Schutz gegen Feuchtigkeit und Verunreinigungen.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 100 ml |
|---|---|
| Farbe | farblos |
| Typ | silikon |
| Max. Temperatur | 204 °C |
| Fußmaterial | gummi |
| Zolltarifcode | 32141010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen