LOCTITE 128068 300ML KARTUSCHE Anaerobe Flächendichtung Farbe: dunkelviolett
Flächendichtung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:128068
Rubix:507842
Hersteller:137107
EAN:5010266286846



Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 128068 300ML KARTUSCHE Anaerobe Flächendichtung Farbe: dunkelviolett
Für präzise bearbeitete metallische Dichtflächen, bei denen die Passung exakt kontrolliert werden muss, bietet LOCTITE® 128068 eine anwendungsgerechte, formstabile Abdichtung. Die sehr langsame anaerobe Aushärtung ermöglicht ein dichtes Fügen ohne Materialüberschuss. Neben der klassischen Flächendichtung eignet sich das Produkt auch für kombinierte Dicht- und Klebeanwendungen in unterschiedlichsten industriellen Einsatzbereichen.
Eigenschaften:
LOCTITE® 128068 ist ein einkomponentiger, halbflexibler Acryl-Dichtstoff auf Methacrylatbasis, gebrauchsfertig für die Abdichtung von metallischen Dichtflächen mit enger Passung. Das Produkt ist ideal für Anwendungen, bei denen Abdichten und Kleben kombiniert werden und eine gleichmäßige Dichtfuge erforderlich ist. Die Aushärtung erfolgt anaerob zwischen metallischen Kontaktflächen und zeichnet sich durch eine sehr langsame Reaktionskinetik aus, wodurch Blockieren und übermäßiger Materialauftrag beim Fügen vermieden werden.
Die flexible Formulierung erlaubt eine Anpassung an leichte Bewegungen der Dichtfläche. Bereits unmittelbar nach der Montage besteht eine gute Beständigkeit gegenüber niedrigen Drücken, insbesondere bei Getriebe- und Achsgehäusen. Dank der hohen Viskosität kann das Material manuell oder per Siebdruck als Raupe aufgetragen werden, um eine „Form-in-Place“-Dichtung zu erzeugen. Die UV-Fluoreszenz erleichtert die Sichtprüfung und Qualitätssicherung. Darüber hinaus überzeugt der Dichtstoff durch hohe Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien sowie Temperaturschwankungen.
Spezifikationen:
• Kategorie: Flächendichtungen / Dichtstoffe
• Technologie: Acrylat, anaerobe Aushärtung
• Chemische Basis: Methacrylat
• Konsistenz: Gel
• Komponenten: 1K-System
• Farbe: Violett
• Fluoreszenz: UV-sichtbar
• Viskosität: Hoch
• Dichte (20 °C): 1,098 g/cm³
• Justierzeit: 1 bis 3 Stunden
• Aushärtungsbeginn auf Stahl (Raumtemperatur): ab 30 Minuten
• Empfohlener Dichtspalt: bis 0,1 mm
• Prüfdruck nach Montage: < 0,05 MPa
• Scherfestigkeit (sandgestrahlter Stahl, 24 h bei 22 °C): 6,0 N/mm²
• Scherfestigkeit (Welle-Nabe, Stahl, 24 h bei 22 °C): ≥ 5,0 N/mm²
• Zugfestigkeit (sandgestrahlter Stahl, 24 h bei 22 °C): 14 N/mm²
• Lagertemperatur: 8 °C bis 21 °C
Normen:
• REACH (EG Nr. 1907/2006): Sicherheitsdatenblatt gemäß geltender Chemikalienverordnung
• CLP (EG Nr. 1272/2008): Einstufung und Kennzeichnung entsprechend der Gefahrenklassifizierung
• ISO 11359-2: Bestimmung des linearen Wärmeausdehnungskoeffizienten
• ISO 8302: Messung der Wärmeleitfähigkeit
• ISO 10123: Scherfestigkeitsprüfung (Welle-Nabe-Verbindungen)
• ISO 4587: Scherversuche auf sandgestrahltem Stahl
• ISO 6922: Zugfestigkeitsprüfung auf sandgestrahltem Stahl
Eigenschaften:
LOCTITE® 128068 ist ein einkomponentiger, halbflexibler Acryl-Dichtstoff auf Methacrylatbasis, gebrauchsfertig für die Abdichtung von metallischen Dichtflächen mit enger Passung. Das Produkt ist ideal für Anwendungen, bei denen Abdichten und Kleben kombiniert werden und eine gleichmäßige Dichtfuge erforderlich ist. Die Aushärtung erfolgt anaerob zwischen metallischen Kontaktflächen und zeichnet sich durch eine sehr langsame Reaktionskinetik aus, wodurch Blockieren und übermäßiger Materialauftrag beim Fügen vermieden werden.
Die flexible Formulierung erlaubt eine Anpassung an leichte Bewegungen der Dichtfläche. Bereits unmittelbar nach der Montage besteht eine gute Beständigkeit gegenüber niedrigen Drücken, insbesondere bei Getriebe- und Achsgehäusen. Dank der hohen Viskosität kann das Material manuell oder per Siebdruck als Raupe aufgetragen werden, um eine „Form-in-Place“-Dichtung zu erzeugen. Die UV-Fluoreszenz erleichtert die Sichtprüfung und Qualitätssicherung. Darüber hinaus überzeugt der Dichtstoff durch hohe Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien sowie Temperaturschwankungen.
Spezifikationen:
• Kategorie: Flächendichtungen / Dichtstoffe
• Technologie: Acrylat, anaerobe Aushärtung
• Chemische Basis: Methacrylat
• Konsistenz: Gel
• Komponenten: 1K-System
• Farbe: Violett
• Fluoreszenz: UV-sichtbar
• Viskosität: Hoch
• Dichte (20 °C): 1,098 g/cm³
• Justierzeit: 1 bis 3 Stunden
• Aushärtungsbeginn auf Stahl (Raumtemperatur): ab 30 Minuten
• Empfohlener Dichtspalt: bis 0,1 mm
• Prüfdruck nach Montage: < 0,05 MPa
• Scherfestigkeit (sandgestrahlter Stahl, 24 h bei 22 °C): 6,0 N/mm²
• Scherfestigkeit (Welle-Nabe, Stahl, 24 h bei 22 °C): ≥ 5,0 N/mm²
• Zugfestigkeit (sandgestrahlter Stahl, 24 h bei 22 °C): 14 N/mm²
• Lagertemperatur: 8 °C bis 21 °C
Normen:
• REACH (EG Nr. 1907/2006): Sicherheitsdatenblatt gemäß geltender Chemikalienverordnung
• CLP (EG Nr. 1272/2008): Einstufung und Kennzeichnung entsprechend der Gefahrenklassifizierung
• ISO 11359-2: Bestimmung des linearen Wärmeausdehnungskoeffizienten
• ISO 8302: Messung der Wärmeleitfähigkeit
• ISO 10123: Scherfestigkeitsprüfung (Welle-Nabe-Verbindungen)
• ISO 4587: Scherversuche auf sandgestrahltem Stahl
• ISO 6922: Zugfestigkeitsprüfung auf sandgestrahltem Stahl
Stärken
• Zuverlässige Abdichtung von metallischen Flächendichtungen mit geringem Spaltmaß durch anaerobe Aushärtung
• Minimierung von Materialüberschuss durch kontrolliert langsame Polymerisation
• Effiziente Qualitätskontrolle dank UV-Fluoreszenz zur Sichtprüfung der Dichtstoffapplikation
• Ausgleich von leichten Bewegungen durch halbflexible Formulierung
• Minimierung von Materialüberschuss durch kontrolliert langsame Polymerisation
• Effiziente Qualitätskontrolle dank UV-Fluoreszenz zur Sichtprüfung der Dichtstoffapplikation
• Ausgleich von leichten Bewegungen durch halbflexible Formulierung
Anwendungen
Geeignet für die Abdichtung von präzise bearbeiteten, starren metallischen Dichtflächen, insbesondere bei Getriebegehäusen und Achsgehäusen. LOCTITE® 128068 wird zudem in industriellen Anwendungen eingesetzt, bei denen Dichten und Kleben kombiniert werden, auch unter Einwirkung von Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen oder chemischen Medien.Typische Einsatzfelder umfassen unter anderem:
• Automobilindustrie (Dichtungen, Karosseriebereiche, Hochtemperaturzonen)
• Bauwesen (Fenster- und Türabdichtungen, Fassaden und Verkleidungen)
• Maschinenbau und Montage (Schutz vor Staub und Feuchtigkeit)
• HLK-Systeme (Lüftungskanäle, vibrationsbeanspruchte Bereiche)
• Marineanwendungen (Dichtungen und Reparaturen an Ausrüstung)
• Allgemeine Instandhaltung und Reparatur von Holz, Metall und Kunststoffen
• Automobilindustrie (Dichtungen, Karosseriebereiche, Hochtemperaturzonen)
• Bauwesen (Fenster- und Türabdichtungen, Fassaden und Verkleidungen)
• Maschinenbau und Montage (Schutz vor Staub und Feuchtigkeit)
• HLK-Systeme (Lüftungskanäle, vibrationsbeanspruchte Bereiche)
• Marineanwendungen (Dichtungen und Reparaturen an Ausrüstung)
• Allgemeine Instandhaltung und Reparatur von Holz, Metall und Kunststoffen
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 300 ml |
|---|---|
| Farbe | violett |
| Typ | acryl |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 32141010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
186,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std