846232 Silikondichtmasse MS-Dichtstoff weiß 290 ml Kartusche

MS SEALANT Klebe-Dichtmasse

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:846232
Rubix:3283367
EAN:3660338411403
846232 Silikondichtmasse MS-Dichtstoff weiß 290 ml Kartusche

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen290 ml
Farbeweiß
Typsilikon
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 846232 Silikondichtmasse MS-Dichtstoff weiß 290 ml Kartusche


Farbe: Weiß
Klebe-Dichtmasse, ideal zum Verkleben und Abdichten.
Eigenschaften: Haftet auf allen Grundflächen, selbst bei Feuchtigkeit.
Geruchlos. Problemloses Auftragen (mit manueller oder pneumatischer Pistole).
Fungizid (schimmelhemmend). Frei von Lösemittel, Isocyanat und Halogen.
Geeignet zum Anstreichen mit Farben auf Wasserbasis.
Hinterlässt selbst auf Naturstein keine Flecken.
Anwendung:
Thermolackierung: 20 bis 150°
Strukturelle Verklebung von Werkstücken unter Vibrationsbeanspruchung.
Sanitärdichtungen, Marmor, Granit, Metall, Glas, Holz.
Geeignet zum Verkleben sämtlicher Materialien und Grundflächen (auch synthetisch).
Basis: 100 % MS-Polymer
Hautbildung: ca. 10 min
Polymerisationsgeschwindigkeit (20 °C/65 % LF): 2 bis 3 min/24 h
Nachglätten: ca. 10 min
Hohe chemische Beständigkeit gegenüber Wasser, aliphatischen Lösungsmitteln und Säuren.
Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90 °C
Härtegrad: 40 +/- 5 Shore A
Anwendungstemperatur: +5 bis +35 °C
290-ml-Kartusche

Stärken

All-in-One-Anwendung
Vielseitig einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen290 ml
Farbeweiß
Typsilikon
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur90 °C
225,90 € exkl. MwSt.
/ 15 Stück
268,82 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen