610336 Sanitärsilikon mit Fungizid weiß 310 ml Kartusche
SANITÄRSILIKON MIT SCHIMMELBLOCKER
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:610336
Rubix:3283364
EAN:3660338411311

Dokumente
Produktdetails : 610336 Sanitärsilikon mit Fungizid weiß 310 ml Kartusche
Zur Anwendung in feuchten Umgebungen.
Schnelle Haftung.
Nachglätten: 7 min
Temp.beständigkeit: -60 bis +180 °C
Geeignet zum Abdichten von Badewannen, Wasch- und Spülbecken.
Inhalt: 310 ml
Schnelle Haftung.
Nachglätten: 7 min
Temp.beständigkeit: -60 bis +180 °C
Geeignet zum Abdichten von Badewannen, Wasch- und Spülbecken.
Inhalt: 310 ml
Stärken
Fungizid, schimmelhemmend
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 310 ml |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Typ | silikon |
| Min. Temperatur | -60 °C |
| Max. Temperatur | 180 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,25 € exkl. MwSt.
/ 15 Stück
170,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen