715835 Acryl Dichtstoff für Temperaturbereich -20°/+80°C 310 ml
ACRYL-DICHTMASSE SPEZIELL FÜR FUGEN UND RISSE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:715835
Rubix:3283316
EAN:3660338411366

Dokumente
Produktdetails : 715835 Acryl Dichtstoff für Temperaturbereich -20°/+80°C 310 ml
Norm: ISO 11600
Dür Verbindungen in Mauern, Zargen oder Fenstern im Außen- und Innenbereich.
Ausgezeichnete Haftfähigkeit
Komplette Aushärtung: ca. 24 h.
Farbe: Weiß.
Nachglätten: 20 min
Temp.beständigkeit: - 20 bis + 80 °C
Geeignet zur Vorfertigung, Abdichtung von Rissen, Montage von Fensterrahmen und Abdichtung von Tischlerarbeiten (Maximale Gesamtverformung 15 %).
Inhalt: 310 ml
Dür Verbindungen in Mauern, Zargen oder Fenstern im Außen- und Innenbereich.
Ausgezeichnete Haftfähigkeit
Komplette Aushärtung: ca. 24 h.
Farbe: Weiß.
Nachglätten: 20 min
Temp.beständigkeit: - 20 bis + 80 °C
Geeignet zur Vorfertigung, Abdichtung von Rissen, Montage von Fensterrahmen und Abdichtung von Tischlerarbeiten (Maximale Gesamtverformung 15 %).
Inhalt: 310 ml
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 310 ml |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Typ | acryl |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,75 € exkl. MwSt.
/ 15 Stück
79,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen