Referenzen
Festo:LF-D-MAXI
Rubix:440647
Hersteller:192553
EAN:4052568152260

Produktdetails : LF-D-MAXI Filter
Filter LF-D-MAXI ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen. Filterfeinheit 40 µm, mit Schutzkorb und manuellem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1203 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Typ | manual condensate drain (rotary) |
| Volumenstrom | 5300 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage