Referenzen
Festo:MS9-LFM-A
Rubix:447553
Hersteller:553036
EAN:4052568195199

Produktdetails : MS9-LFM-A Druckluftaufbereitung, Reihe MS
Feinstfilterpatrone MS9-LFM-A für Baureihe MS. Filterfeinheit 0,01µm. Baugröße=9, Baureihe=MS, Filterfeinheit=0,01 µm, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Technische Informationen
Attribute
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
|---|---|
| Typ | cartouche de microfiltration ms9-lfm-a |
| Volumenstrom | 6500 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
188,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen