Referenzen
Festo:MS6-LFX-AKI
Rubix:442597
Hersteller:547925
EAN:4052568093129
Produktdetails : MS6-LFX-AKI Druckluftaufbereitung, Reihe MS
Aktivkohle-Filterpatrone MS6-LFX-AKI Baugröße=6, Baureihe=MS, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Werkstoffinformation Filter=Aktivkohle
Technische Informationen
Attribute
| Typ | cartouche de filtre à charbon actif ms6-lfx-aki |
|---|---|
| Volumenstrom | 6500 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen