LFP-D-MIDI-40M Filterpatrone

LFP Filterpatrone

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFP-D-MIDI-40M
Rubix:441263
Hersteller:363667
EAN:4052568045821
LFP-D-MIDI-40M Filterpatrone

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 - 3/4 ''
Filterfeinheit40 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFP-D-MIDI-40M Filterpatrone


Filterpatrone LFP-D-MIDI-40M für Wartungsgeräte. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Filterfeinheit=40 µm, Werkstoffhinweis=RoHS konform

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)52x43x40 mm
Bruttogewicht12,58 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 - 3/4 ''
Filterfeinheit40 µm
Typfilter cartridge
Volumenstrom3400 l/min
Min. Betriebsdruck1 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84219990
15,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std