KONTAKTLR 400ML Leiterplattenreiniger
Leiterplattenreiniger
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kontakt Chemie:84013-AA
Rubix:1291701
EAN:5412386840135


Dokumente
Produktdetails : KONTAKTLR 400ML Leiterplattenreiniger
KONTAKT LR ist der hochwirksame Reiniger für Leiterplatten aller Art. Die Spezialrezeptur ist insbesondere auf die effektive Flussmittelentfernung abgestimmt und ist ideal geeignet zur Reinigung von Leiterplatten vor und nach Löt- oder Reparaturarbeiten. Die integrierte Reinigungs-Bürste garantiert schnelle und effektive Schmutzentfernung. KONTAKT LR ist mit gängigen Leiterplattenmaterialien und Beschriftungen gut verträglich und trocknet schnell und rückstandsfrei ab
KONTAKT LR Leiterplattenreiniger
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 420 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 400 ml |
| Verpackungsmenge | aerosol |
| 200 mm | |
| 65 mm | |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std