QSLV2-G1/8-6 Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSLV2-G1/8-6
Rubix:216320
Hersteller:186224
EAN:4052568040284
QSLV2-G1/8-6 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSLV2-G1/8-6 Steckverschraubung Quick Star


Mehrfachverteiler QSLV2-G1/8-6 360° ausrichtbar, 2fach. Baugröße=Standard, Nennweite=3,2 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x15x45 mm
Bruttogewicht27,7 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/8
Profilstandard
Anschluss 26
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
12,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen