JBMB8 Metrolok Verschraubung

Hannifin Kompressionsverschraubung aus Messing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:JBMB8
Rubix:1590591
Hersteller:JBMB8
JBMB8 Metrolok Verschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Anschluss 18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JBMB8 Metrolok Verschraubung


Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Gehäusematerial: BRASS
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 8
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 190
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -60
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Metrulok Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 10
Form: T-Stück / Rohr
Hülse Material: BRASS
Spezifikationen Met: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Gewicht: 0.05

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmessing
Anschluss 18 mm
Profiljbmb
Anschluss 28
Max. Temperatur190 °C
Zolltarifcode74122000
134,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
159,70 € inkl. MwSt.