QSC-6-100 Steckkappe

QS Blindstopfen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSC-6-100
Rubix:442648
Hersteller:130705
EAN:4052568024260
QSC-6-100 Steckkappe

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSC-6-100 Steckkappe


Steckkappe QSC-6-100 Baugröße=Standard, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=100, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 6 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)86x86x72 mm
Bruttogewicht3,62 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 16 mm
Profilstandard
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
121,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
143,99 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen