NPQH-H-Q8-E-P10 Steckverschraubung Quick Star, Messing Vernickelt

NPQH Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQH-H-Q8-E-P10
Rubix:1162275
Hersteller:578301
EAN:4052568060046
NPQH-H-Q8-E-P10 Steckverschraubung Quick Star, Messing Vernickelt

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing (gehäuse); fpm (dichtung); hochlegierter edelstahl (klaue)
Anschluss 18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQH-H-Q8-E-P10 Steckverschraubung Quick Star, Messing Vernickelt


Schott-Verschraubung NPQH-H-Q8-E-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=7 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40,83 g
Werkstoffmessing (gehäuse); fpm (dichtung); hochlegierter edelstahl (klaue)
Anschluss 18 mm
Anschluss 28 mm
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode76169990
67,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
80,56 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen