QSML-M5-3 Steckverschraubung Quick Star

QSM-Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSML-M5-3
Rubix:148571
Hersteller:153331
EAN:4052568033941
QSML-M5-3 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 1m5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSML-M5-3 Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverschraubung QSML-M5-3 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Mini, Nennweite=1,5 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Dichtring, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2,84 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 1m5
Profilmini
Anschluss 23 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
3,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,86 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std