Referenzen
Festo:QM-1/4-1/4
Rubix:148321
Hersteller:2255
EAN:4052568018139

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | geschmiedete aluminiumlegierung |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
Produktdetails : QM-1/4-1/4 Muffe
Hülse QM-1/4-1/4 Produktgewicht=9 g, Pneumatischer Anschluss, Port 1=G1/4, Pneumatischer Anschluss, Port 2=G1/4, Materialhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS-konform), Materialinformationen, Hülse=(* Aluminium-Knetlegierung, * anodisiert)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 27x19x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9,22 g |
| Werkstoff | geschmiedete aluminiumlegierung |
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
| Anschluss 2 | g 1/4 in |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std