Referenzen
Festo:QSL-G1/4-12
Rubix:216018
Hersteller:186351
EAN:4052568041366

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 |
Produktdetails : QSL-G1/4-12 Steckverschraubung Quick Star
L-Steckverschraubung QSL-G1/4-12 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=6,2 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Dichtring, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x120x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 48 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | g 1/4 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 12 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std