840742 Inflow univ. parall. Drosselverschraubung mit AG 4-1/8

DURCHFLUSSREGLER KURZGEWINDE, ANSAUGUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:840742
Rubix:3235077
EAN:3660338061394
840742 Inflow univ. parall. Drosselverschraubung mit AG 4-1/8

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolymer körper
Anschluss 1g1/8
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 840742 Inflow univ. parall. Drosselverschraubung mit AG 4-1/8


Druck: 10 bar - Mindestdruck 1 bar.
Betriebstemperatur: -20 bis + 80 °C. Für Rohrleitungen: PA12, PA11,
PU Shore 98. Medium: Druckluft. Kennzeichnung „V" auf dem Gehäuse
Inflow univ. parall. Drosselverschraubung mit AG 4-1/8

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpolymer körper
Anschluss 1g1/8
Profilkurzgewinde
Anschluss 24
13,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen