QSLV-1/4-8-50 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde
QS Steckverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:QSLV-1/4-8-50
Rubix:442696
Hersteller:130753
EAN:4052568024741

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/4 |
Produktdetails : QSLV-1/4-8-50 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde
L-Steckverschraubung QSLV-1/4-8-50 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=5 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=50
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x115x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 38,66 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | r 1/4 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 8 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
195,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
232,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen