78-103-7 Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
ActivArmr® 78-103 (ex VersaTouch®)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:78-103 07
Rubix:3260639
Hersteller:78103070
EAN:10076490440418



Dokumente
Produktdetails : 78-103-7 Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
Die ActivArmr® 78-103 Kälteschutz-Handschuhe sind vielseitig einsetzbar und bieten einen effektiven Schutz gegen Kälte bei gleichzeitig hoher Fingerfertigkeit.
Eigenschaften:
Diese Kälteschutz-Handschuhe wurden mit einem gestrickten Acrylfutter entwickelt und sorgen für optimalen Komfort bei Arbeiten in kalten Umgebungen oder niedrigen Temperaturen. Dank ihres leichten Designs ohne Innenbeschichtung können sie sowohl einzeln als auch als Unterhandschuhe für zusätzlichen Kälteschutz getragen werden. Die nahtlose Konstruktion gewährleistet ein weiches Tragegefühl und eine perfekte Passform, während sie gleichzeitig Hautirritationen reduziert.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nicht beschichtet
• Trägermaterial: Acryl
• Stulpenmodell: Gestricktes Handgelenkbündchen
• Strickstärke: 13 Gauge
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Nein
• Farbe: Blau
Normen:
Dieser Handschuh erfüllt die europäischen Normen EN ISO 21420 sowie EN 388 mit einer Klassifizierung von 113XB, die seine Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (1/4), Schnittverletzungen durch Klingen (1/4) und Weiterreißen (3/4) bestätigt. Die Schnittfestigkeit nach ISO EN 13997 beträgt B. Zudem ist der Handschuh nach der Norm EN 511 zertifiziert und bietet Schutz gegen Kältekontakt (1/4). Er ist darüber hinaus für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1893 hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt, um den Anforderungen unterschiedlichster Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung, gerecht zu werden. Ansell zeichnet sich durch seine Innovationskraft aus und entwickelt Produkte mit modernster Technologie, um Sicherheit und Komfort für die Nutzer zu gewährleisten. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Handschuhen, die für spezifische Anwendungen entwickelt wurden, von risikoreichen Arbeitsumgebungen bis hin zu Anforderungen an Lebensmittelsicherheit. Dabei legt Ansell einen besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um eine sicherere und gesündere Arbeitsumgebung zu schaffen.
Eigenschaften:
Diese Kälteschutz-Handschuhe wurden mit einem gestrickten Acrylfutter entwickelt und sorgen für optimalen Komfort bei Arbeiten in kalten Umgebungen oder niedrigen Temperaturen. Dank ihres leichten Designs ohne Innenbeschichtung können sie sowohl einzeln als auch als Unterhandschuhe für zusätzlichen Kälteschutz getragen werden. Die nahtlose Konstruktion gewährleistet ein weiches Tragegefühl und eine perfekte Passform, während sie gleichzeitig Hautirritationen reduziert.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nicht beschichtet
• Trägermaterial: Acryl
• Stulpenmodell: Gestricktes Handgelenkbündchen
• Strickstärke: 13 Gauge
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Nein
• Farbe: Blau
Normen:
Dieser Handschuh erfüllt die europäischen Normen EN ISO 21420 sowie EN 388 mit einer Klassifizierung von 113XB, die seine Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (1/4), Schnittverletzungen durch Klingen (1/4) und Weiterreißen (3/4) bestätigt. Die Schnittfestigkeit nach ISO EN 13997 beträgt B. Zudem ist der Handschuh nach der Norm EN 511 zertifiziert und bietet Schutz gegen Kältekontakt (1/4). Er ist darüber hinaus für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1893 hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt, um den Anforderungen unterschiedlichster Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung, gerecht zu werden. Ansell zeichnet sich durch seine Innovationskraft aus und entwickelt Produkte mit modernster Technologie, um Sicherheit und Komfort für die Nutzer zu gewährleisten. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Handschuhen, die für spezifische Anwendungen entwickelt wurden, von risikoreichen Arbeitsumgebungen bis hin zu Anforderungen an Lebensmittelsicherheit. Dabei legt Ansell einen besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um eine sicherere und gesündere Arbeitsumgebung zu schaffen.
Stärken
• Effektiver Kälteschutz, ideal für Arbeiten in kälteren Umgebungen oder Tiefkühlbereichen
• Nahtlos gestricktes Acrylfutter für optimalen Komfort und perfekte Passform
• Ohne Innenbeschichtung für bessere Luftzirkulation und reduzierte Feuchtigkeitsbildung
• Hervorragende Fingerfertigkeit für präzise Handhabungen
• Kann einzeln oder als Unterhandschuh für zusätzlichen Wärmeschutz getragen werden
• Nahtlos gestricktes Acrylfutter für optimalen Komfort und perfekte Passform
• Ohne Innenbeschichtung für bessere Luftzirkulation und reduzierte Feuchtigkeitsbildung
• Hervorragende Fingerfertigkeit für präzise Handhabungen
• Kann einzeln oder als Unterhandschuh für zusätzlichen Wärmeschutz getragen werden
Anwendungen
Die ActivArmr® 78-103 Kälteschutz-Handschuhe wurden speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen ein Schutz vor Kälte erforderlich ist. Sie eignen sich ideal für Arbeiten im Freien bei niedrigen Temperaturen, in Tiefkühlbereichen und in der Lebensmittelverarbeitung. Sie werden insbesondere für das Schneiden und die Handhabung von Lebensmitteln sowie für alle Tätigkeiten empfohlen, welche einen direkten Kontakt mit Lebensmitteln beinhalten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Größe | 7 |
| Kälteschutz (EN 511) | 10 |
| Hauptmaterial | acryl |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Packung | 12 paar pro beutel |
| Länge | 230 mm |
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Farbe | blau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,33 € exkl. MwSt.
/ Paar
3,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage