517-10 SCHWARZ-GRÜN Synthetikhandschuh TEGERA
Handschuh aus synthetischem Leder TEGERA 517
Siehe technische InformationenReferenzen
Tegera:517-10
Rubix:1721415
EAN:7392626070707

Produktdetails : 517-10 SCHWARZ-GRÜN Synthetikhandschuh TEGERA
Der TEGERA 517 ist ein leichter, kälteisolierender Handschuh, der für Arbeitskräfte entwickelt wurde, die leicht kalten, feuchten oder windigen Umgebungen ausgesetzt sind. Dieser Handschuh aus synthetischem Leder mit Fleecefutter bietet einen leichten Handschutz und sorgt gleichzeitig für eine hohe Fingerfertigkeit. Er ist ideal für präzise Arbeiten, die ein gutes Fingerspitzengefühl erfordern.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh zeichnet sich durch seinen verstellbaren Klettverschluss aus, der eine individuelle Anpassung an das Handgelenk, je nach Größe und Tätigkeit, ermöglicht. Der Handschuh ist äußerst flexibel und bietet eine hohe Fingerfertigkeit sowie ein feines Tastgefühl. Verstärkte Fingerkuppen und ein verstärkter Zeigefinger schützen effektiv vor Abriebverletzungen, Blasen, Schürfwunden und anderen potenziellen Risiken. Darüber hinaus hält das wasserabweisende Material und das dünne Fleecefutter die Hände bei winterlichen Bedingungen warm und gewährleistet einen angenehmen Tragekomfort ohne Einschränkungen.
Spezifikationen:
• Typ: Universelle Arbeitshandschuhe, Kälteschutz
• Material (Handfläche): Synthetisches Leder
• Material (Handrücken): Polyester
• Futter: Fleece aus Polyester
• Länge: 235–255 mm, je nach Größe
• Größen: 6 bis 12 (europäische Größen)
• Farben: Schwarz, Grün
• Verpackungseinheit: 6 Paar pro Haken
• Verschluss: Klettverschluss
• Finish: Verstärkter Zeigefinger und verstärkte Fingerkuppen
• Chromfrei: Garantiert chromfrei, um Allergierisiken zu vermeiden
Normen:
Dieser Handschuh erfüllt die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards und gewährleistet einen optimalen Schutz für die Anwender. Gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 ist er CE-zertifiziert und entspricht folgenden Normen:
• EN 21420: Fingerfertigkeit 3/5
• EN 511: Kälteresistenz 111
• EN 388: Mechanische Widerstandsfähigkeit 1121X
Informationen zur Marke:
Ejendals wurde 1949 gegründet und ist ein schwedisches Unternehmen, das auf die Herstellung von Schutzhandschuhen und Sicherheitsschuhen spezialisiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Vermeidung von Arbeitsunfällen, indem es innovative Schutzausrüstung bietet. Ejendals ist in mehreren Ländern tätig und zeichnet sich durch die Qualität und Langlebigkeit seiner Produkte aus, insbesondere durch die bekannten Marken Tegera (Handschuhe) und Jalas (Schuhe).
Eigenschaften:
Dieser Handschuh zeichnet sich durch seinen verstellbaren Klettverschluss aus, der eine individuelle Anpassung an das Handgelenk, je nach Größe und Tätigkeit, ermöglicht. Der Handschuh ist äußerst flexibel und bietet eine hohe Fingerfertigkeit sowie ein feines Tastgefühl. Verstärkte Fingerkuppen und ein verstärkter Zeigefinger schützen effektiv vor Abriebverletzungen, Blasen, Schürfwunden und anderen potenziellen Risiken. Darüber hinaus hält das wasserabweisende Material und das dünne Fleecefutter die Hände bei winterlichen Bedingungen warm und gewährleistet einen angenehmen Tragekomfort ohne Einschränkungen.
Spezifikationen:
• Typ: Universelle Arbeitshandschuhe, Kälteschutz
• Material (Handfläche): Synthetisches Leder
• Material (Handrücken): Polyester
• Futter: Fleece aus Polyester
• Länge: 235–255 mm, je nach Größe
• Größen: 6 bis 12 (europäische Größen)
• Farben: Schwarz, Grün
• Verpackungseinheit: 6 Paar pro Haken
• Verschluss: Klettverschluss
• Finish: Verstärkter Zeigefinger und verstärkte Fingerkuppen
• Chromfrei: Garantiert chromfrei, um Allergierisiken zu vermeiden
Normen:
Dieser Handschuh erfüllt die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards und gewährleistet einen optimalen Schutz für die Anwender. Gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 ist er CE-zertifiziert und entspricht folgenden Normen:
• EN 21420: Fingerfertigkeit 3/5
• EN 511: Kälteresistenz 111
• EN 388: Mechanische Widerstandsfähigkeit 1121X
Informationen zur Marke:
Ejendals wurde 1949 gegründet und ist ein schwedisches Unternehmen, das auf die Herstellung von Schutzhandschuhen und Sicherheitsschuhen spezialisiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Vermeidung von Arbeitsunfällen, indem es innovative Schutzausrüstung bietet. Ejendals ist in mehreren Ländern tätig und zeichnet sich durch die Qualität und Langlebigkeit seiner Produkte aus, insbesondere durch die bekannten Marken Tegera (Handschuhe) und Jalas (Schuhe).
Stärken
• Praktischer und verstellbarer Klettverschluss
• Warmes Fleecefutter aus Synthetik für optimalen Kälteschutz
• Wind- und wasserabweisend für maximalen Komfort unter allen Bedingungen
• Verstärkter Zeigefinger und verstärkte Fingerkuppen für zusätzlichen Schutz und höhere Strapazierfähigkeit
• Warmes Fleecefutter aus Synthetik für optimalen Kälteschutz
• Wind- und wasserabweisend für maximalen Komfort unter allen Bedingungen
• Verstärkter Zeigefinger und verstärkte Fingerkuppen für zusätzlichen Schutz und höhere Strapazierfähigkeit
Anwendungen
Der Winterhandschuh TEGERA 517 eignet sich ideal für leichte Montage- und Handhabungsarbeiten in verschiedenen Umgebungen, wie z. B. in kalten, feuchten, öligen oder schmutzigen Bereichen. Er ist perfekt für Tätigkeiten in den Bereichen Montage, Installation, Bauwesen sowie Transport (Flughafen, Logistik, Automobilindustrie usw.).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 84,9 g |
|---|---|
| Größe | 10 |
| Kälteschutz (EN 511) | 111 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | polyester / kunstleder |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,86 € exkl. MwSt.
/ Paar
12,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std