297-9 BLAU-SCHWARZ-WEISS Kälteschutz-Lederhandschuh TEGERA
Handschuhe TEGERA 297
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:297-9
Rubix:2501082
EAN:7392626040113

Dokumente
Produktdetails : 297-9 BLAU-SCHWARZ-WEISS Kälteschutz-Lederhandschuh TEGERA
Die TEGERA® 297 Handschuhe wurden entwickelt, um Robustheit mit präziser Bewegungsfreiheit bei winterlichen Bedingungen zu verbinden. Sie bieten einen zuverlässigen Schutz vor Kälte und Feuchtigkeit, während die präzise Passform auch unter schwierigen Bedingungen für sicheren Halt sorgt.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist ideal für Handhabungstätigkeiten in kalten und feuchten Umgebungen. Die Innenhand aus hochwertigem Ziegen-Vollleder sorgt für maximale Geschmeidigkeit und ein angenehm weiches Griffgefühl, während sie gleichzeitig eine hohe Abriebfestigkeit garantiert. Das Innenfutter aus 100g Thinsulate™ bietet eine effiziente Wärmeisolierung, ohne den Handschuh unnötig zu beschweren. Der Handrücken aus Neopren und Spandex ermöglicht Bewegungsfreiheit und verbessert gleichzeitig den Schutz vor Wassereintritt. Vorgeformte Finger sowie Verstärkungen an Daumen und Fingern verlängern die Lebensdauer und verbessern die Griffigkeit. Der Handschuh ist feuchtigkeitsresistent, bleibt auch bei längerer Nutzung angenehm zu tragen und hält die Wärme konstant.
Spezifikationen:
• Material Innenhand: Ziegen-Vollleder
• Material Handrücken: Neopren, Spandex
• Futter: Wintergefüttert
• Futtermaterial: Thinsulate™ 100g
• Bündchenmaterial: Textil
• Länge: 265–275 mm
• Farben: Blau, Schwarz, Weiß
Normen:
• EN 388 (2111X): Bewertet die Schutzleistung hinsichtlich Abriebfestigkeit (2/4), Schnittfestigkeit (1/4), Weiterreißfestigkeit (1/4) und Durchstichfestigkeit (1/4)
• EN 420+A1: Regelt allgemeine Anforderungen an Ergonomie, Aufbau, Unbedenklichkeit, Komfort und Leistung von Schutzhandschuhen
• EN 511 (111): Gewährleistet Schutz gegen Konvektionskälte, Kontaktkälte und Wasserpenetration
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das für seine langjährige Expertise in der Herstellung persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Sicherheitshandschuhen und Schutzschuhen, bekannt ist. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 steht Ejendals für hochwertige Produkte, die den Schutz der Arbeiter gewährleisten und den Anforderungen verschiedenster industrieller Einsatzbereiche gerecht werden.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist ideal für Handhabungstätigkeiten in kalten und feuchten Umgebungen. Die Innenhand aus hochwertigem Ziegen-Vollleder sorgt für maximale Geschmeidigkeit und ein angenehm weiches Griffgefühl, während sie gleichzeitig eine hohe Abriebfestigkeit garantiert. Das Innenfutter aus 100g Thinsulate™ bietet eine effiziente Wärmeisolierung, ohne den Handschuh unnötig zu beschweren. Der Handrücken aus Neopren und Spandex ermöglicht Bewegungsfreiheit und verbessert gleichzeitig den Schutz vor Wassereintritt. Vorgeformte Finger sowie Verstärkungen an Daumen und Fingern verlängern die Lebensdauer und verbessern die Griffigkeit. Der Handschuh ist feuchtigkeitsresistent, bleibt auch bei längerer Nutzung angenehm zu tragen und hält die Wärme konstant.
Spezifikationen:
• Material Innenhand: Ziegen-Vollleder
• Material Handrücken: Neopren, Spandex
• Futter: Wintergefüttert
• Futtermaterial: Thinsulate™ 100g
• Bündchenmaterial: Textil
• Länge: 265–275 mm
• Farben: Blau, Schwarz, Weiß
Normen:
• EN 388 (2111X): Bewertet die Schutzleistung hinsichtlich Abriebfestigkeit (2/4), Schnittfestigkeit (1/4), Weiterreißfestigkeit (1/4) und Durchstichfestigkeit (1/4)
• EN 420+A1: Regelt allgemeine Anforderungen an Ergonomie, Aufbau, Unbedenklichkeit, Komfort und Leistung von Schutzhandschuhen
• EN 511 (111): Gewährleistet Schutz gegen Konvektionskälte, Kontaktkälte und Wasserpenetration
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das für seine langjährige Expertise in der Herstellung persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Sicherheitshandschuhen und Schutzschuhen, bekannt ist. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 steht Ejendals für hochwertige Produkte, die den Schutz der Arbeiter gewährleisten und den Anforderungen verschiedenster industrieller Einsatzbereiche gerecht werden.
Stärken
• Zuverlässiger Schutz vor Kälte und Feuchtigkeit dank 100g Thinsulate™-Technologie und AQUATHAN®-Membran
• Besonders langlebig und strapazierfähig durch verstärkte Finger und Daumen
• Hoher Tragekomfort durch warmes Innenfutter und ergonomische Passform
• Minimiert das Risiko von Scheuerverletzungen, Blasen, Schnitten und Kratzern
• Ausgezeichneter Griff und hohe Flexibilität, auch bei Nässe
• Ideal für den Dauereinsatz ohne Komfort- oder Leistungsverlust
• Besonders langlebig und strapazierfähig durch verstärkte Finger und Daumen
• Hoher Tragekomfort durch warmes Innenfutter und ergonomische Passform
• Minimiert das Risiko von Scheuerverletzungen, Blasen, Schnitten und Kratzern
• Ausgezeichneter Griff und hohe Flexibilität, auch bei Nässe
• Ideal für den Dauereinsatz ohne Komfort- oder Leistungsverlust
Anwendungen
Der TEGERA® 297 ist vielseitig einsetzbar bei Arbeiten in kalten und feuchten Bedingungen. Empfohlen wird er für den Maschinenbetrieb, das Bauwesen, Hoch- und Tiefbau, Holzbau, Bodenarbeiten, Transport sowie für das Führen von Maschinen. Ebenso geeignet ist er für Lagerarbeiten, Flughafenbetrieb, Holzindustrie, Forstarbeit, Reparaturen sowie für Jagd, Fischerei und Reinigungsarbeiten. Seine Konstruktion macht ihn zum idealen Handschuh für mittlere Handhabungsarbeiten in kalten, nassen oder feuchten Umgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Kälteschutz (EN 511) | 111 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | polyester/vollnarbenleder/nylon/naturlatex |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,38 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
180,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen