ASA-535VV-10.5 ASATEX 535VV Schweißerhandschuh naturfarben Gr. 10,5
ASATEX 535VV Schweißerhandschuh naturfarben
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:535VV Schweißerhandschuh naturfarben Gr. 10,5
Rubix:1639199
EAN:4029201000141


Technische Zusammenfassung
| Größe | 10,5 |
|---|---|
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 412144 |
| Hauptmaterial | leder |
Produktdetails : ASA-535VV-10.5 ASATEX 535VV Schweißerhandschuh naturfarben Gr. 10,5
ASATEX 535VV Schweißerhandschuh naturfarben Gr. 10,5
Stärken
Schweißerhandschuh aus Rindnarbenleder, Stulpe aus Spaltleder, Doppelnähte, Material: Rindnarbenleder ( Innenhand und Handrücken), Rindspaltleder (Stulpe), EN 388: 1133 Cat. 2, EN 407: 412144, VE: 12/120 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10,5 |
|---|---|
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 412144 |
| Hauptmaterial | leder |
| Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407) | 100 °C |
| Werkstoff | rindspaltleder |
| Herkunftsland | IN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
447,60 € exkl. MwSt.
/ 120 Paar
532,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage