Referenzen
FAG:LR205-X-2RSR
Rubix:13281
Hersteller:0503665130000
EAN:4012802824773


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : LR 205-X-2RSR (INA) Laufrolle INA
Laufrolle LR..-2RSR, 1-reihig ohne Kunststoffmantel
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 230 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | lr2..-2rs/2rsr |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std