LABEL OFF SUPER BRUSH 250ML Etikettenlöser mit Dosierbürste NSF K3 Spray
LABEL OFF SUPER + BRUSH
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:1754104
Rubix:3495630
Hersteller:1754104
EAN:5412386071607

Dokumente
Produktdetails : LABEL OFF SUPER BRUSH 250ML Etikettenlöser mit Dosierbürste NSF K3 Spray
Etikettenentferner mit Bürste
Stärken
Lösungsmittelgemisch, frei von FCKW und HFCKW. Entfernt selbstklebende Papieretiketten von den meisten Oberflächen innerhalb von 2-3 Minuten nach dem Anfeuchten (vor der Anwendung auf Kunststoffen testen). NSF-gelistet als Klebstoff- und Leimentferner (NSF K3).
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 250 ml |
|---|---|
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Min. Temperatur | -74 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Flammpunkt | flash point < 0 °c |
| pH-Wert | not applicable |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
