X5-6PTSTRAP Ersatz-6-Punkt-Bebänderungsriemen für Schutzhelm

3M™ SecureFit™ Ersatz-Mehrpunkt-Bebänderungsriemen für Schutzhelm

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:X5-6PTSTRAP
Rubix:3480849
Hersteller:7100180681
EAN:04054596609488
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Befestigungspunkte6
Hauptmaterialnylon
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : X5-6PTSTRAP Ersatz-6-Punkt-Bebänderungsriemen für Schutzhelm


Original-Ersatzteil oder optionales Zubehör für die 3M™ SecureFit™ Schutzhelme X5000 und X5500.
Dieses Zubehör- und Ersatzteil ist passend für die 3M™ SecureFit™ Schutzhelme X5000 und X5500.Dieser kann mit der 4-Punkt-Bebänderung des Modells X5500 zu einer 6-Punkt-Bebänderung umfunktioniert werden oder den 6-Punkt-Riemen am Modell X5000 ersetzen.

Stärken

Macht aus der 4-Punkt- eine 6-Punkt-Bebänderung;Passend für 3M SecureFit™ Schutzhelme Serie X5000 und X5500

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Befestigungspunkte6
Hauptmaterialnylon
Werkstoffnylon
53,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
63,67 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage