SY 30 WF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SY 30 WF
Rubix:15706
Hersteller:51202
EAN:7316571165189
SY 30 WF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Befestigungsabstand127 mm
Achshöhe42,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SY 30 WF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF


Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das einfach zu montierende Lager hat einen beidseitig breiter ausgeführten Innenring und wird mit einem Exzenterspannring auf der Welle befestigt.

Stärken

- Aufnahme hoher Lasten aus verschiedenen Richtungen
- Hoher Steifigkeitsgrad
- Schmale Bauform

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)50,1x152x60 mm
Bruttogewicht1135 g
Innendurchmesser30 mm
Befestigungsabstand127 mm
Achshöhe42,9 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager48,4 mm
Außendurchmesser39,7 mm
Höhe82 mm
Länge152 mm
Seriesy
Gewicht1,13 kg
Anzahl Löcher2
Breite40 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
51,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen