SY 60 TR (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SY 60 TR
Rubix:15743
Hersteller:27308
EAN:7316570296631
SY 60 TR (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Befestigungsabstand202 mm
Achshöhe69,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SY 60 TR (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF


Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.

Stärken

- Aufnahme hoher Lasten aus verschiedenen Richtungen
- Hoher Steifigkeitsgrad
- Schmale Bauform

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)69,7x240x60 mm
Bruttogewicht4482 g
Innendurchmesser60 mm
Befestigungsabstand202 mm
Achshöhe69,9 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager65,1 mm
Außendurchmesser75,64 mm
Höhe137,5 mm
Länge240 mm
Seriesy
Gewicht4,36 kg
Anzahl Löcher2
Breite60 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
151,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,13 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen