KONTAKT 60 PLUS 200ML Kontaktreiniger + Schutz NSF K2
Kontaktreiniger + Schutz
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kontakt Chemie:73909-AA
Rubix:1291740
EAN:5412386001505


Dokumente
Produktdetails : KONTAKT 60 PLUS 200ML Kontaktreiniger + Schutz NSF K2
KONTAKT 60 PLUS - Kontakt-Reiniger plus Schutz. Das oxidlösende Kontaktreinigungsmittel in Kombination mit einem hochwertigen Gleit- und Schutzöl sorgt für langanhaltenden, störungsfreien Betrieb elektrischer Geräte. Löst Schmutz und selbst hartnäckige Oxidschichten und beseitigt störende Kontaktwiderstände. Reduziert Steckkräfte und schützt vor Feuchtigkeit und Korrosion. Ideal für Stecker, Schalter, Regler, usw. insbesondere unter Witterungseinfluss. NSF K2 registriert für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.
KONTAKT 60 PLUS Kontaktreiniger plus Schutz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 194 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 200 ml |
| Verpackungsmenge | aerosol |
| 173 mm | |
| 52 mm | |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std