Referenzen
3M:7100166697
Rubix:3866560
Hersteller:7100166697
EAN:4046719806621

Dokumente
Produktdetails :
Dieses vollständige Adflo™ 3M™ System mit Standardakku ist eine fortschrittliche Atemschutzlösung, welche speziell für Fachkräfte im Bereich Schweißen und Metallbearbeitung entwickelt wurde. Kompakt und robust kombiniert dieses System Atemschutz, Augen- und Gesichtsschutz in einem ergonomischen Gerät. Mit seinen austauschbaren Filtern und dem einstellbaren Luftstrom erfüllt es höchste Anforderungen an Komfort und Sicherheit.
Eigenschaften:
Dieses System ist mit einem bequemen Ledergurt ausgestattet, der den Motor nah am Körper hält und so die Ermüdung bei langen Arbeitseinsätzen reduziert. Der einstellbare Luftstrom von 170 oder 200 Litern pro Minute sorgt für eine optimale Belüftung in verschiedenen Arbeitsumgebungen. Akustische Alarme warnen den Benutzer bei Filterverstopfung oder niedrigem Batteriestand. Das Gerät ist mit verschiedenen Gesichtsschutzkomponenten kompatibel, insbesondere mit den Schweißhelmen der Speedglas™ Serie, um eine optimale Anpassung zu gewährleisten.
Spezifikationen:
• Luftstrom: 170 oder 200 Liter pro Minute
• Gewicht: 1.150 g (Motor mit Partikelfilter und Standardakku)
• Akku: Lithium-Ionen mit einer Laufzeit von 7 bis 9 Stunden
• Ladezeit: ca. 4,5 Stunden
• Verfügbare Filter: Partikelfilter, Gasfilter, Geruchsfilter
• Kompatibilität: Speedglas™ L-Series und 9000 Serie
• Seitenscheiben: Nein
• Schutzstufe: bis zu NPF 500 (TH3)
• Verpackungseinheit: 1
Normen:
• EN 12941 (Atemschutz)
Markeninformationen:
3M ist eine führende Marke, die für ihre Expertise und ihr breites Produktsortiment, von persönlicher Schutzausrüstung über Klebe- und Schleiflösungen bis hin zu innovativen Lösungen für Industrie, Bauwesen und Gesundheitswesen, bekannt ist. Mit Produkten, die Innovation und Qualität vereinen, deckt 3M auch die Bereiche Reinigung, Kennzeichnung und elektrische Ausrüstung ab.
Eigenschaften:
Dieses System ist mit einem bequemen Ledergurt ausgestattet, der den Motor nah am Körper hält und so die Ermüdung bei langen Arbeitseinsätzen reduziert. Der einstellbare Luftstrom von 170 oder 200 Litern pro Minute sorgt für eine optimale Belüftung in verschiedenen Arbeitsumgebungen. Akustische Alarme warnen den Benutzer bei Filterverstopfung oder niedrigem Batteriestand. Das Gerät ist mit verschiedenen Gesichtsschutzkomponenten kompatibel, insbesondere mit den Schweißhelmen der Speedglas™ Serie, um eine optimale Anpassung zu gewährleisten.
Spezifikationen:
• Luftstrom: 170 oder 200 Liter pro Minute
• Gewicht: 1.150 g (Motor mit Partikelfilter und Standardakku)
• Akku: Lithium-Ionen mit einer Laufzeit von 7 bis 9 Stunden
• Ladezeit: ca. 4,5 Stunden
• Verfügbare Filter: Partikelfilter, Gasfilter, Geruchsfilter
• Kompatibilität: Speedglas™ L-Series und 9000 Serie
• Seitenscheiben: Nein
• Schutzstufe: bis zu NPF 500 (TH3)
• Verpackungseinheit: 1
Normen:
• EN 12941 (Atemschutz)
Markeninformationen:
3M ist eine führende Marke, die für ihre Expertise und ihr breites Produktsortiment, von persönlicher Schutzausrüstung über Klebe- und Schleiflösungen bis hin zu innovativen Lösungen für Industrie, Bauwesen und Gesundheitswesen, bekannt ist. Mit Produkten, die Innovation und Qualität vereinen, deckt 3M auch die Bereiche Reinigung, Kennzeichnung und elektrische Ausrüstung ab.
Stärken
• Fortschrittlicher Atemschutz gegen Partikel und Gase
• Einstellbarer Luftstrom (170 oder 200 Liter pro Minute) für individuellen Komfort
• Lithium-Ionen-Akku mit langer Laufzeit von 7 bis 9 Stunden
• Akustische Alarme für erhöhte Sicherheit (Filterverstopfung und niedriger Batteriestand)
• Kompakte und robuste Bauweise mit Ledergurt für bessere Balance
• Kompatibel mit Partikel-, Gas- und Geruchsfiltern
• Kompatibel mit Speedglas™ Schweißhelmen für eine integrierte Schutzlösung
• CE-zertifiziert und konform mit europäischen Normen
• Einstellbarer Luftstrom (170 oder 200 Liter pro Minute) für individuellen Komfort
• Lithium-Ionen-Akku mit langer Laufzeit von 7 bis 9 Stunden
• Akustische Alarme für erhöhte Sicherheit (Filterverstopfung und niedriger Batteriestand)
• Kompakte und robuste Bauweise mit Ledergurt für bessere Balance
• Kompatibel mit Partikel-, Gas- und Geruchsfiltern
• Kompatibel mit Speedglas™ Schweißhelmen für eine integrierte Schutzlösung
• CE-zertifiziert und konform mit europäischen Normen
Anwendungen
• Schweißen
• Schleifen
• Metallbearbeitung
• Metallreparatur
• Schleifen
• Metallbearbeitung
• Metallreparatur
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 183x230x284 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2371 g |
| Klasse | th3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.109,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.320,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage