TR-602EN Gebläseatemschutz-System
Atemschutzmasken-System mit Druckluftversorgung
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100259576
Rubix:3471177
Hersteller:7100259576
EAN:04054596925113
Produktdetails : TR-602EN Gebläseatemschutz-System
Kombinierbar mit 3M™ Versaflo™ Komponenten für ein komplettes System Drei wählbare Durchflussraten (185 l/min, 205 l/min oder 225 l/min) für maximalen Komfort bei gleichmäßigem Luftstrom Visuelle, vibrierende und akustische Warnmeldungen zeigen einen niedrigen Batteriestand und einen niedrigen Luftdurchfluss an.
Technische Informationen
Attribute
| Klasse | th2/th3 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
916,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.090,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen