837731 PP40690001, Starterpaket
3M™ Adflo™ Gebläseeinheit
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:837731
Rubix:2712048
Hersteller:7100166698
EAN:4046719806638

Dokumente
Produktdetails : 837731 PP40690001, Starterpaket
Für einen wirksamen Schutz vor einer Reihe von Partikeln und Gasen, die beim Schweißen auftreten, verwenden Sie die 3M™ Adflo™ Gebläseeinheit. Die Adflo™ Gebläseeinheit lässt sich direkt an jede Atemschutz-Schweißmaske der Speedglas™ Serie anschließen und schützt den Anwender je nach verwendetem Filter sowohl vor Partikeln als auch vor Gasen.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Ausrüstung optimal funktioniert mit unserer Ersatz-3M™ Adflo™ Filterabdeckung, 838031. Unsere schwarze Filterabdeckung ist dafür ausgelegt, abgenutzte oder beschädigte Teile im 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutzgerät zu ersetzen. Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Ausrüstung, indem Sie sie regelmäßig überprüfen.
Stärken
• Bietet mit dem richtigen Filtertyp Schutz vor Partikeln oder Gasen – und das in einem einzigen System
• In Kombination mit Speedglas Schweißmasken: Nomineller Schutzfaktor bis zu 500 (TH3)
• Lässt sich direkt an jede Atemschutz-Schweißmaske der Speedglas Serie anschließen
• Gasfilter sind als separates Zubehör (837242 oder 837542) zu erwerben
• Zum Entfernen unangenehmer Gerüche kann ein Geruchsfilter (837110) montiert werden. Dieser Filter ist nicht notwendig, wenn bereits ein Gasfilter verwendet wird
• Regulierbarer Luftstrom von 170 und 200 Litern pro Minute für zusätzlichen Komfort
Anwendungen
Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 183x230x284 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2517 g |
| Klasse | th2 |
| Herkunftsland | SE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.205,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.434,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen