9914320275 Akku-Taschenlampe P7R PRO 35-1000/2000Lumen
P7R WIEDERAUFLADBARE LED-Taschenlampe (2000)
Siehe technische InformationenReferenzen
Led Lenser:503103
Rubix:3801930
Hersteller:503103
EAN:4058205037136
Produktdetails : 9914320275 Akku-Taschenlampe P7R PRO 35-1000/2000Lumen
Professionelle Leistung, anpassungsfähig
Von anspruchsvollen Baustellen bis hin zu Notfalleinsätzen und Inspektionsaufgaben bietet die P7R hervorragende Leistung in einem kompakten, robusten Design. Ihr starker Lichtstrahl und die Spot/Flood-Fokussierung passen sich problemlos an wechselnde Bedingungen an, während der Moduswahlring einen schnellen Zugriff auf die wichtigsten Lichtmodi gewährleistet. Die zu 75 % aus recyceltem Aluminium gefertigte und auf Langlebigkeit ausgelegte Lampe ist ein zuverlässiges Werkzeug für Profis, die sich auf ihre Ausrüstung verlassen. Eine 7-jährige Garantie mit Registrierung sorgt für absolute Sicherheit.
Aufladbar. Robust. Bereit für die Arbeit.
Von anspruchsvollen Baustellen bis hin zu Notfalleinsätzen und Inspektionsaufgaben bietet die P7R hervorragende Leistung in einem kompakten, robusten Design. Ihr starker Lichtstrahl und die Spot/Flood-Fokussierung passen sich problemlos an wechselnde Bedingungen an, während der Moduswahlring einen schnellen Zugriff auf die wichtigsten Lichtmodi gewährleistet. Die zu 75 % aus recyceltem Aluminium gefertigte und auf Langlebigkeit ausgelegte Lampe ist ein zuverlässiges Werkzeug für Profis, die sich auf ihre Ausrüstung verlassen. Eine 7-jährige Garantie mit Registrierung sorgt für absolute Sicherheit.
Aufladbar. Robust. Bereit für die Arbeit.
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 2000 lm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
175,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std