Referenzen
Zimmer:MKS3002K
Rubix:174882

Produktdetails : MKS3002K Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKSK
mechanisches Klemmelement MKSK
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Breite | 39 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
266,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
317,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
