Referenzen
Zimmer:MK1701B
Rubix:174776



Produktdetails : MK1701B Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKB
mechanisches Klemmelement MKB
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Breite | 48 mm |
| Höhe | 15,8 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
251,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
299,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
