Referenzen
Zimmer:MK3505AR
Rubix:174792
Hersteller:MK3505AR



Produktdetails : MK3505AR Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKAR
mechanisches Klemmelement MKAR
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Breite | 39 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
290,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
345,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
