Referenzen
Zimmer:MK2002K
Rubix:174810



Produktdetails : MK2002K Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKK
mechanisches Klemmelement MKK
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 66 mm |
|---|---|
| Breite | 39 mm |
| Höhe | 25,5 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
201,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
240,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
