Referenzen
Zimmer:MKS4501A
Rubix:174842
Hersteller:MKS4501A

Produktdetails : MKS4501A Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKSA
mechanisches Klemmelement MKSA
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Breite | 49 mm |
| Höhe | 43,5 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
489,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
582,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
