Referenzen
Zimmer:MK3503BM
Rubix:174805



Produktdetails : MK3503BM Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKBM
mechanisches Klemmelement MKBM
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Breite | 39 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
290,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
345,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
