Referenzen
Zimmer:MKS3502K
Rubix:174883
Hersteller:MKS3502K

Produktdetails : MKS3502K Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKSK
mechanisches Klemmelement MKSK
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Breite | 39 mm |
| Höhe | 36,5 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
342,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
407,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen
