Referenzen
Zimmer:MK2502KB
Rubix:174808



Produktdetails : MK2502KB Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKKB
mechanisches Klemmelement MKKB
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 121 mm |
|---|---|
| Breite | 36 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
350,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
416,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
