Referenzen
Zimmer:MKS6505AK
Rubix:174861

Produktdetails : MKS6505AK Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKSAK
mechanisches Klemmelement MKSAK
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 138 mm |
|---|---|
| Breite | 49 mm |
| Höhe | 73,5 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
733,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
873,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
